Motion
PA192277 CNVM05-6125DBC-195 T16

SUMITOMO DRIVE TECH
PA192277 CNVM05-6125DBC-195 T16

195:1 Réduction, 195:1 rapport, vertical, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10484721
N° MFRPA192277 CNVM05-6125DBC-195 T16
Prix4,215.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA192277 CNVM05-6125DBC-195 T16

195:1 Réduction, 195:1 rapport, vertical, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10484721
N° MFRPA192277 CNVM05-6125DBC-195 T16
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
Prix4,215.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Rapport nominal
    195:1
  • Ratio
    195:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.5 hp
  • Montage
    Vertical
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    195:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA192277 CNVM05-6125DBC-195 T16