Motion
PA194644 CNHJ-6120Y-11 145TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA194644 CNHJ-6120Y-11 145TC

11:1 Réduction, 11:1 rapport, type d’entrée face en C, type de sortie solide, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10484866
N° MFRPA194644 CNHJ-6120Y-11 145TC
Prix4,199.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA194644 CNHJ-6120Y-11 145TC

11:1 Réduction, 11:1 rapport, type d’entrée face en C, type de sortie solide, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10484866
N° MFRPA194644 CNHJ-6120Y-11 145TC
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
Prix4,199.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6120
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Rapport nominal
    11:1
  • Ratio
    11:1

Détails

  • Ratio réel
    11:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    11:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA194644 CNHJ-6120Y-11 145TC
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
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good