Motion
PA194914 CHHJ-6165Y-R1-8 254TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA194914 CHHJ-6165Y-R1-8 254TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 8:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 1-1/8 po, diamètre d’arbre de sortie 2-1/4 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10484883
N° MFRPA194914 CHHJ-6165Y-R1-8 254TC
Prix9,523.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA194914 CHHJ-6165Y-R1-8 254TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 8:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 1-1/8 po, diamètre d’arbre de sortie 2-1/4 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10484883
N° MFRPA194914 CHHJ-6165Y-R1-8 254TC
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
Prix9,523.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6165Y
  • Hauteur du boîtier
    14.45 po
  • Taille d’entrée
    1-1/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6165
  • Couple de sortie maximal
    8828.26711453222
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    254TC
  • Rapport nominal
    8:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2-1/4 po
  • Ratio
    8:1

Détails

  • Ratio réel
    8:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    32.239 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    2365.94 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA194914 CHHJ-6165Y-R1-8 254TC
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon