Motion
PA195067  CHHJS-6235DAY-273 254TC, A1C,

SUMITOMO DRIVE TECH
PA195067 CHHJS-6235DAY-273 254TC, A1C,

CHHJS-6235DAY-273 254TC,A1C,YB1E :SF-1
N° D’ARTICLE MI10484892
N° MFRPA195067 CHHJS-6235DAY-273 254TC, A1C,
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA195067 CHHJS-6235DAY-273 254TC, A1C,

CHHJS-6235DAY-273 254TC,A1C,YB1E :SF-1
N° D’ARTICLE MI10484892
N° MFRPA195067 CHHJS-6235DAY-273 254TC, A1C,
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    26.26 po
  • Taille d’entrée
    2-1/4 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6235
  • Couple de sortie maximal
    168000
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    254TC
  • Ratio
    273:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée maximale
    18.900 ch à 1750 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    38100.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA195067 CHHJS-6235DAY-273 254TC, A1C,
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon