Motion
PA195536  CHHPS-6205Y-29 284T, 35

SUMITOMO DRIVE TECH
PA195536 CHHPS-6205Y-29 284T, 35

ANGLE DE CHHPS-6205Y-29 284T 35 DEGRÉS AVEC ARBRE DE SORTIE ABAISSÉ
N° D’ARTICLE MI10484922
N° MFRPA195536 CHHPS-6205Y-29 284T, 35
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA195536 CHHPS-6205Y-29 284T, 35

ANGLE DE CHHPS-6205Y-29 284T 35 DEGRÉS AVEC ARBRE DE SORTIE ABAISSÉ
N° D’ARTICLE MI10484922
N° MFRPA195536 CHHPS-6205Y-29 284T, 35
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    20.87 po
  • Taille d’entrée
    1-3/4 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6205
  • Couple de sortie maximal
    60757.68537754098
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    284TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3-7/8 po
  • Ratio
    29:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée maximale
    61.206 ch à 1750 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    14402.16 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA195536 CHHPS-6205Y-29 284T, 35
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues