Motion
PA196485 CVVJ-6205DAY-3481 143TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA196485 CVVJ-6205DAY-3481 143TC

3481:1 Rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10484977
N° MFRPA196485 CVVJ-6205DAY-3481 143TC
Prix29,114.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA196485 CVVJ-6205DAY-3481 143TC

3481:1 Rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10484977
N° MFRPA196485 CVVJ-6205DAY-3481 143TC
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
Prix29,114.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Ratio
    3481:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    200 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA196485 CVVJ-6205DAY-3481 143TC