Motion
PA206020 CHFJ-6135Y-6 184TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA206020 CHFJ-6135Y-6 184TC

06:1 Réduction, 6:1 rapport, type d’entrée face en C, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10485874
N° MFRPA206020 CHFJ-6135Y-6 184TC
Prix6,765.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA206020 CHFJ-6135Y-6 184TC

06:1 Réduction, 6:1 rapport, type d’entrée face en C, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10485874
N° MFRPA206020 CHFJ-6135Y-6 184TC
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
Prix6,765.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6135Y
  • Taille du réducteur du fabricant
    6135Y
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    184TC
  • Rapport nominal
    6:1
  • Ratio
    6:1

Détails

  • Ratio réel
    6:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    06:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA206020 CHFJ-6135Y-6 184TC