Motion
PA209017 CNHM08-6120YC-B-87 3/4HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA209017 CNHM08-6120YC-B-87 3/4HP

87:1 Réduction, 87:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10486232
N° MFRPA209017 CNHM08-6120YC-B-87 3/4HP
Prix3,458.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA209017 CNHM08-6120YC-B-87 3/4HP

87:1 Réduction, 87:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10486232
N° MFRPA209017 CNHM08-6120YC-B-87 3/4HP
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
Prix3,458.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport nominal
    87:1
  • Ratio
    87:1

Détails

  • Ratio réel
    87:1
  • Boîtier inclus
    Non
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Puissance d’entrée maximale
    0.56 kW;0.75 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    87:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
PA209017 CNHM08-6120YC-B-87 3/4HP