Motion
PA209273 CNH-6075-8 T16

SUMITOMO DRIVE TECH
PA209273 CNH-6075-8 T16

08:1 Réduction, 8:1 rapport, type d’entrée face C, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied
N° D’ARTICLE MI10486258
N° MFRPA209273 CNH-6075-8 T16
Prix1,102.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA209273 CNH-6075-8 T16

08:1 Réduction, 8:1 rapport, type d’entrée face C, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied
N° D’ARTICLE MI10486258
N° MFRPA209273 CNH-6075-8 T16
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
Prix1,102.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6075
  • Rapport nominal
    8:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    8:1

Détails

  • Ratio réel
    8:1
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    08:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA209273 CNH-6075-8 T16