Motion
PA209949 CVVJ-6185DBY-2537 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA209949 CVVJ-6185DBY-2537 56C

2537:1 Réduction, 2537:1 rapport, type d’entrée face C, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10486355
N° MFRPA209949 CVVJ-6185DBY-2537 56C
Prix17,508.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA209949 CVVJ-6185DBY-2537 56C

2537:1 Réduction, 2537:1 rapport, type d’entrée face C, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10486355
N° MFRPA209949 CVVJ-6185DBY-2537 56C
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
Prix17,508.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6185
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    2537:1
  • Ratio
    2537:1

Détails

  • Ratio réel
    2537:1
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    2537:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA209949 CVVJ-6185DBY-2537 56C