Motion
PA210896  CHHJS-6215DBY-174 256TC,

SUMITOMO DRIVE TECH
PA210896 CHHJS-6215DBY-174 256TC,

CHHJS-6215DBY-174 256TC, AVEC COUPLAGE L150 1-1/8 PO X 1-3/8 PO
N° D’ARTICLE MI10486495
N° MFRPA210896 CHHJS-6215DBY-174 256TC,
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA210896 CHHJS-6215DBY-174 256TC,

CHHJS-6215DBY-174 256TC, AVEC COUPLAGE L150 1-1/8 PO X 1-3/8 PO
N° D’ARTICLE MI10486495
N° MFRPA210896 CHHJS-6215DBY-174 256TC,

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    22.64 po
  • Taille d’entrée
    1-7/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6215
  • Couple de sortie maximal
    38029.733649308684
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    256TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    4-1/4 po
  • Ratio
    174:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée maximale
    101
  • Capacité de charge suspendue
    11093.68 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA210896 CHHJS-6215DBY-174 256TC,
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon