Motion
PA211271  CNHM02-6090C-51(T16,

SUMITOMO DRIVE TECH
PA211271 CNHM02-6090C-51(T16,

51:1 Réduction, 51:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10486549
N° MFRPA211271 CNHM02-6090C-51(T16,
Prix1,532.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA211271 CNHM02-6090C-51(T16,

51:1 Réduction, 51:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10486549
N° MFRPA211271 CNHM02-6090C-51(T16,
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
Prix1,532.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    090
  • Rapport nominal
    51:1
  • Ratio
    51:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    51:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA211271 CNHM02-6090C-51(T16,