Motion
PA212037 CNVM05-6095YC-15 1/2HP 230/460V

SUMITOMO DRIVE TECH
PA212037 CNVM05-6095YC-15 1/2HP 230/460V

15:1 Réduction, 15:1 rapport, montage sur bride, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10486636
N° MFRPA212037 CNVM05-6095YC-15 1/2HP 230/460V
Prix1,774.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA212037 CNVM05-6095YC-15 1/2HP 230/460V

15:1 Réduction, 15:1 rapport, montage sur bride, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10486636
N° MFRPA212037 CNVM05-6095YC-15 1/2HP 230/460V
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
Prix1,774.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6095
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.5 hp
  • Montage
    Montage à bride
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    15:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA212037 CNVM05-6095YC-15 1/2HP 230/460V
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon