Motion
PA212184 CHHJ-6190Y-51 213TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA212184 CHHJ-6190Y-51 213TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 51:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 1-1/2 po, diamètre d’arbre de sortie 3-5 po/8 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10486656
N° MFRPA212184 CHHJ-6190Y-51 213TC
Prix19,663.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA212184 CHHJ-6190Y-51 213TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 51:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 1-1/2 po, diamètre d’arbre de sortie 3-5 po/8 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10486656
N° MFRPA212184 CHHJ-6190Y-51 213TC
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
Prix19,663.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    21.22 po
  • Taille d’entrée
    1-1/2 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6190
  • Couple de sortie maximal
    42541.146942770196
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    213TC
  • Rapport nominal
    51:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3-5 po/8 po
  • Ratio
    51:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    24.369 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    9281.07 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA212184 CHHJ-6190Y-51 213TC
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon