Motion
PA213980 CNF-6125DBY-258

SUMITOMO DRIVE TECH
PA213980 CNF-6125DBY-258

258:1 Réduction, 258:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10486924
N° MFRPA213980 CNF-6125DBY-258
Prix4,727.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA213980 CNF-6125DBY-258

258:1 Réduction, 258:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10486924
N° MFRPA213980 CNF-6125DBY-258
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
Prix4,727.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Rapport nominal
    258:1
  • Ratio
    258:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    200 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    258:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA213980 CNF-6125DBY-258
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon