Motion
PA217367  CHFJ-6130Y-R2-35(182C)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA217367 CHFJ-6130Y-R2-35(182C)

35:1 Réduction, 35:1 rapport, type d’entrée face en C, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10487414
N° MFRPA217367 CHFJ-6130Y-R2-35(182C)
Prix6,634.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA217367 CHFJ-6130Y-R2-35(182C)

35:1 Réduction, 35:1 rapport, type d’entrée face en C, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10487414
N° MFRPA217367 CHFJ-6130Y-R2-35(182C)
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
Prix6,634.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6130
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182C
  • Rapport nominal
    35:1
  • Ratio
    35:1

Détails

  • Ratio réel
    35:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    200 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    35:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA217367 CHFJ-6130Y-R2-35(182C)