Motion
PA218868 CHHMS05-6165DCY-AV-1849 A2X

SUMITOMO DRIVE TECH
PA218868 CHHMS05-6165DCY-AV-1849 A2X

CHHMS05-6165DCY-AV-1849 A2X
N° D’ARTICLE MI10487633
N° MFRPA218868 CHHMS05-6165DCY-AV-1849 A2X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA218868 CHHMS05-6165DCY-AV-1849 A2X

CHHMS05-6165DCY-AV-1849 A2X
N° D’ARTICLE MI10487633
N° MFRPA218868 CHHMS05-6165DCY-AV-1849 A2X

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PA218868 CHHMS05-6165DCY-AV-1849 A2X
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies

Spécifications

  • Type de réducteur
    En ligne
  • Ratio
    1849:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2-1/4 po
  • Réduction
    Double
  • Taille du réducteur du fabricant
    6165
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Couple de sortie maximal
    18600
  • Capacité de charge suspendue
    4962.00 lb
  • Normes respectées
    AGMA
  • Hauteur du boîtier
    14.45 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté