Motion
PA222304  CHHPS-6235DAY-1003 213T, YB50

SUMITOMO DRIVE TECH
PA222304 CHHPS-6235DAY-1003 213T, YB50

CHHPS-6235DAY-1003 213T,YB50 (1165RPM)
N° D’ARTICLE MI10488203
N° MFRPA222304 CHHPS-6235DAY-1003 213T, YB50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA222304 CHHPS-6235DAY-1003 213T, YB50

CHHPS-6235DAY-1003 213T,YB50 (1165RPM)
N° D’ARTICLE MI10488203
N° MFRPA222304 CHHPS-6235DAY-1003 213T, YB50
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    26.26 po
  • Taille d’entrée
    2-1/4 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6235
  • Couple de sortie maximal
    181000
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    213TC
  • Ratio
    1003:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée maximale
    5.580 ch à 1750 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    40100.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA222304 CHHPS-6235DAY-1003 213T, YB50
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies