Motion
PA222307 CNHMS1-6125YB-EP-B-87 1HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA222307 CNHMS1-6125YB-EP-B-87 1HP

87:1 Réduction, 87:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10488204
N° MFRPA222307 CNHMS1-6125YB-EP-B-87 1HP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA222307 CNHMS1-6125YB-EP-B-87 1HP

87:1 Réduction, 87:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10488204
N° MFRPA222307 CNHMS1-6125YB-EP-B-87 1HP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Rapport nominal
    87:1
  • Ratio
    87:1

Détails

  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    1 hp;0.75 kW
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    87:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA222307 CNHMS1-6125YB-EP-B-87 1HP