Motion
PA222329 CNHM1H-6125YC-EP-51 1.5HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA222329 CNHM1H-6125YC-EP-51 1.5HP

51:1 Réduction, 51:1 rapport, type de sortie solide, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10488208
N° MFRPA222329 CNHM1H-6125YC-EP-51 1.5HP
Prix3,112.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA222329 CNHM1H-6125YC-EP-51 1.5HP

51:1 Réduction, 51:1 rapport, type de sortie solide, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10488208
N° MFRPA222329 CNHM1H-6125YC-EP-51 1.5HP
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
Prix3,112.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Rapport nominal
    51:1
  • Ratio
    51:1

Détails

  • Ratio réel
    51:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    51:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA222329 CNHM1H-6125YC-EP-51 1.5HP