Motion
PA222445CHHM15-6195YC-EP-59 EPNA

SUMITOMO DRIVE TECH
PA222445 CHHM15-6195YC-EP-59 EPNA

Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 59:1 rapport, diamètre d’arbre de sortie de 3-5 po/8 po, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10488227
N° MFRPA222445 CHHM15-6195YC-EP-59 EPNA
Prix20,520.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA222445 CHHM15-6195YC-EP-59 EPNA

Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 59:1 rapport, diamètre d’arbre de sortie de 3-5 po/8 po, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10488227
N° MFRPA222445 CHHM15-6195YC-EP-59 EPNA
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
Prix20,520.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6195
  • Hauteur du boîtier
    21.22 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6195
  • Débit maximal tr/min
    29.66 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    29700
  • Rapport nominal
    59:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3-5 po/8 po
  • Ratio
    59:1

Détails

  • Ratio réel
    59:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    15 hp;11.19 kW
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    9810.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA222445CHHM15-6195YC-EP-59 EPNA
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies