Motion
PA222825 CNHM1-6105B-EP-43 T16

SUMITOMO DRIVE TECH
PA222825 CNHM1-6105B-EP-43 T16

43:1 Réduction, 43:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10488284
N° MFRPA222825 CNHM1-6105B-EP-43 T16
Prix1,835.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA222825 CNHM1-6105B-EP-43 T16

43:1 Réduction, 43:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10488284
N° MFRPA222825 CNHM1-6105B-EP-43 T16
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
Votre prix1,835.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport nominal
    43:1
  • Ratio
    43:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    175 hp;132 kW
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    43:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA222825 CNHM1-6105B-EP-43 T16