Motion
PA223003  CNHM1-6125B-EP-B-71(T16)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA223003 CNHM1-6125B-EP-B-71(T16)

71:1 Réduction, 71:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10488318
N° MFRPA223003 CNHM1-6125B-EP-B-71(T16)
Prix4,045.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA223003 CNHM1-6125B-EP-B-71(T16)

71:1 Réduction, 71:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10488318
N° MFRPA223003 CNHM1-6125B-EP-B-71(T16)
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
Prix4,045.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Rapport nominal
    71:1
  • Ratio
    71:1

Détails

  • Ratio réel
    71:1
  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    1 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    71:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA223003 CNHM1-6125B-EP-B-71(T16)