Motion
PA223036  CNHM03-6070B-15(T16)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA223036 CNHM03-6070B-15(T16)

15:1 Réduction, 15:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10488329
N° MFRPA223036 CNHM03-6070B-15(T16)
Prix1,256.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA223036 CNHM03-6070B-15(T16)

15:1 Réduction, 15:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10488329
N° MFRPA223036 CNHM03-6070B-15(T16)
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
Prix1,256.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Ratio réel
    15:1
  • Boîtier inclus
    Non
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.33 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    15:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA223036 CNHM03-6070B-15(T16)