Motion
PA223139  CHHX-6130DCY-7569(56C)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA223139 CHHX-6130DCY-7569(56C)

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 7569:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 7/8 po, diamètre d’arbre de sortie 1-7/8 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10488342
N° MFRPA223139 CHHX-6130DCY-7569(56C)
Prix7,504.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA223139 CHHX-6130DCY-7569(56C)

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 7569:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 7/8 po, diamètre d’arbre de sortie 1-7/8 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10488342
N° MFRPA223139 CHHX-6130DCY-7569(56C)
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
Prix7,504.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6130
  • Hauteur du boîtier
    11.81 po
  • Taille d’entrée
    7/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6130
  • Couple de sortie maximal
    7500
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    7569:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-7/8 po
  • Ratio
    7569:1

Détails

  • Ratio réel
    7569:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    3300.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA223139 CHHX-6130DCY-7569(56C)
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies