Spécifications
Dimensions
- Couple de sortie maximal68200 N-m;603620
- Rapport nominal377:1
- Ratio377:1
- Facteur de service1.0
Détails
- LubrificationGraisse
- Numéro de catalogue du fabricant03.601.50.013
- Puissance d’entrée maximale200 hp
- MontageFixation au pied
- Type de réducteurCycloïdal
- Réduction377:1
- SérieCyclo 6000
- Couple nominal (po-lb)603620 po-lb
Aperçu
Description du fabricant
PA223147 CNF-6125DBY-377