Spécifications
Dimensions
- Hauteur du boîtier11.81 po
- Taille d’entrée7/8 po
- Taille du réducteur du fabricant6135
- Couple de sortie maximal7260.221878504385
- Taille du cadre NEMA/IEC213TC
- Diamètre de l’arbre de sortie1-7/8 po
- Ratio21:1
Details
- Matériau du boîtierFonte
- Puissance d’entrée maximale10.100 ch à 1750 tr/min
- Capacité de charge suspendue1930.57 lb
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionCélibataire
- Normes respectéesAGMA
Aperçu
- Adaptateur à pied en C
- Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
- Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
- Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
- Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
- La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
- Fabricant : Sumitomo Drive Technologies
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Sumitomo Fortress Drop-in Food and Bev FlyerSumitomo Fortress Drop-In Solutions highlight stainless steel, washdown-ready gear reducers designed for food and beverage applications. These units improve hygiene, simplify installation, and provide reliable performance in demanding processing environments.
View Literature
Sumitomo Fortress Drop-In Food and Bev Canada FlyerSumitomo Fortress Drop-In Solutions (Canada) highlights stainless steel, washdown-ready gear reducers designed for food and beverage applications requiring reliable, hygienic performance. These drop-in units simplify retrofits, reduce maintenance, and deliver durable operation in demanding processing environments.
View Literature
Sumitomo Cyclo RetrofitsImprove reliability and efficiency by replacing that old large gearbox with a compact power dense Cyclo. Unlike geared designs, the Cyclo's reduction components operate in compression rather than shear, which results in exceptionally rugged and shock resistant performance.
View Literature- Sumitomo Cyclo 6000 Gearmotors and Speed Reducers
Sumitomo Cyclo 6000 Gearmotors and Speed Reducers
View Literature
More resources
Sumitomo Drive Technologies Mining Brochure
Sumitomo large industrial gearboxes deliver custom, drop-in, and retrofit drive solutions for mining and heavy-duty applications. Features include P4 Hansen, Cyclo�, B4, and vertical gear units, SMART condition monitoring, repair services, and engineered upgrades to improve reliability, efficiency, and uptime.
Sumitomo Drive Technologies Forestry Brochure
Sumitomo Drive Technologies provides industrial gearbox solutions for forest products applications including conveyors, debarkers, chippers, kilns, and pulp and paper equipment. Featured products include PARAMAX 9000, Hansen P4, Cyclo 6000, B4 Cyclo, Optidrive VFDs, SMART condition monitoring, and custom drop-in retrofit solutions.