Motion
PA223276 CNHM2-6125YC-EP-B-35 2HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA223276 CNHM2-6125YC-EP-B-35 2HP

35:1 Réduction, 35:1 rapport, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10488373
N° MFRPA223276 CNHM2-6125YC-EP-B-35 2HP
Prix4,620.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA223276 CNHM2-6125YC-EP-B-35 2HP

35:1 Réduction, 35:1 rapport, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10488373
N° MFRPA223276 CNHM2-6125YC-EP-B-35 2HP
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
Prix4,620.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Débit maximal tr/min
    50 tr/min
  • Rapport nominal
    35:1
  • Ratio
    35:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    2 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    35:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA223276 CNHM2-6125YC-EP-B-35 2HP