Motion
PA223408 CHH-6265Y-43

SUMITOMO DRIVE TECH
PA223408 CHH-6265Y-43

Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 43:1 rapport, taille d’entrée 3-1/8 po, type de sortie solide, montage au pied, montage sur bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10488394
N° MFRPA223408 CHH-6265Y-43
Prix82,155.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA223408 CHH-6265Y-43

Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 43:1 rapport, taille d’entrée 3-1/8 po, type de sortie solide, montage au pied, montage sur bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10488394
N° MFRPA223408 CHH-6265Y-43
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
Prix82,155.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    34.41 po
  • Taille d’entrée
    3-1/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6265
  • Couple de sortie maximal
    407000
  • Rapport nominal
    43:1
  • Ratio
    43:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    200 hp
  • Montage
    Montage sur boîtier, montage sur bride, montage sur pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    61900.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA223408 CHH-6265Y-43
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies