Motion
PA223697  CNHM2-6125B-EP-43(T16)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA223697 CNHM2-6125B-EP-43(T16)

43:1 Réduction, 43:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10488443
N° MFRPA223697 CNHM2-6125B-EP-43(T16)
Prix3,144.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA223697 CNHM2-6125B-EP-43(T16)

43:1 Réduction, 43:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10488443
N° MFRPA223697 CNHM2-6125B-EP-43(T16)
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
Prix3,144.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport nominal
    43:1
  • Ratio
    43:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    43:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA223697 CNHM2-6125B-EP-43(T16)

You May Also Like