Motion
PA223948 CNHM1-6125DBYB-EP-121 1HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA223948 CNHM1-6125DBYB-EP-121 1HP

121:1 Réduction, 121:1 rapport, type de sortie solide, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10488482
N° MFRPA223948 CNHM1-6125DBYB-EP-121 1HP
Prix3,740.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA223948 CNHM1-6125DBYB-EP-121 1HP

121:1 Réduction, 121:1 rapport, type de sortie solide, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10488482
N° MFRPA223948 CNHM1-6125DBYB-EP-121 1HP
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
Prix3,740.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Rapport nominal
    121:1
  • Ratio
    121:1

Détails

  • Ratio réel
    121:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    1 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    121:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA223948 CNHM1-6125DBYB-EP-121 1HP