Motion
PA223956  CHHMS1H-6195DAYA-EP-1247 EPNA,

SUMITOMO DRIVE TECH
PA223956 CHHMS1H-6195DAYA-EP-1247 EPNA,

CHHMS1H-6195DAYA-EP-1247 EPNA,A10,N3A,N35,T30
N° D’ARTICLE MI10488485
N° MFRPA223956 CHHMS1H-6195DAYA-EP-1247 EPNA,
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA223956 CHHMS1H-6195DAYA-EP-1247 EPNA,

CHHMS1H-6195DAYA-EP-1247 EPNA,A10,N3A,N35,T30
N° D’ARTICLE MI10488485
N° MFRPA223956 CHHMS1H-6195DAYA-EP-1247 EPNA,

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boĂźtier
    21.22 po
  • Taille du rĂ©ducteur du fabricant
    6195
  • Couple de sortie maximal
    59600
  • DiamĂštre de l’arbre de sortie
    3-5 po/8 po
  • Ratio
    1247:1

Détails

  • MatĂ©riau du boĂźtier
    Fonte
  • CapacitĂ© de charge suspendue
    13200.00 lb
  • Type de rĂ©ducteur
    En ligne
  • RĂ©duction
    Double
  • Normes respectĂ©es
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA223956 CHHMS1H-6195DAYA-EP-1247 EPNA,
  • Adaptateur Ă  pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densitĂ© de couple Ă©levĂ©e et une taille compacte
  • BoĂźtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, Ă  bride ou Ă  montage frontal
  • EntrĂ©es disponibles Ă  arbre libre, Ă  arbre creux de fourreau, Ă  face en C, Ă  base de pelle et Ă  montage sur le dessus
  • Composants internes fabriquĂ©s en acier durci, dĂ©gazĂ© sous vide et de qualitĂ© roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durĂ©e de vie opĂ©rationnelle prolongĂ©e
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe rĂ©putation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant TrÚs bon