Motion
PA224131 CNFM1-6105YA-EP-51 1HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA224131 CNFM1-6105YA-EP-51 1HP

51:1 Réduction, 51:1 rapport, type de sortie solide, montage sur bride, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10488503
N° MFRPA224131 CNFM1-6105YA-EP-51 1HP
Prix2,377.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA224131 CNFM1-6105YA-EP-51 1HP

51:1 Réduction, 51:1 rapport, type de sortie solide, montage sur bride, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10488503
N° MFRPA224131 CNFM1-6105YA-EP-51 1HP
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
Prix2,377.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6105
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Rapport nominal
    51:1
  • Ratio
    51:1

Détails

  • Ratio réel
    51:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Montage à bride
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    1 hp
  • Montage
    Montage à bride
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    51:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA224131 CNFM1-6105YA-EP-51 1HP