Motion
PA224192 CNHM02-6095YB-AV-87 1/4HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA224192 CNHM02-6095YB-AV-87 1/4HP

87:1 Réduction, 87:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10488510
N° MFRPA224192 CNHM02-6095YB-AV-87 1/4HP
Prix2,239.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA224192 CNHM02-6095YB-AV-87 1/4HP

87:1 Réduction, 87:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10488510
N° MFRPA224192 CNHM02-6095YB-AV-87 1/4HP
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
Prix2,239.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6095
  • Débit maximal tr/min
    20 tr/min
  • Rapport nominal
    87:1
  • Ratio
    87:1

Détails

  • Ratio réel
    87:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.25 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    87:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA224192 CNHM02-6095YB-AV-87 1/4HP