Motion
PA224267 CNHM1H-6105YC-EP-21 1.5HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA224267 CNHM1H-6105YC-EP-21 1.5HP

21:1 Réduction, 21:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10488526
N° MFRPA224267 CNHM1H-6105YC-EP-21 1.5HP
Prix2,377.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA224267 CNHM1H-6105YC-EP-21 1.5HP

21:1 Réduction, 21:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10488526
N° MFRPA224267 CNHM1H-6105YC-EP-21 1.5HP
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
Prix2,377.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport nominal
    21:1
  • Ratio
    21:1

Détails

  • Ratio réel
    21:1
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Puissance d’entrée maximale
    1.12 kW;1.5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    21:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS

Aperçu

Description du fabricant
PA224267 CNHM1H-6105YC-EP-21 1.5HP

You May Also Like