Motion
PA224566 CNHM1H-6105YB-EP-29 1.5HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA224566 CNHM1H-6105YB-EP-29 1.5HP

29:1 Réduction, 29:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10488583
N° MFRPA224566 CNHM1H-6105YB-EP-29 1.5HP
Prix2,377.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA224566 CNHM1H-6105YB-EP-29 1.5HP

29:1 Réduction, 29:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10488583
N° MFRPA224566 CNHM1H-6105YB-EP-29 1.5HP
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
Prix2,377.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6105
  • Débit maximal tr/min
    60.34 tr/min
  • Rapport nominal
    29:1
  • Ratio
    29:1

Détails

  • Ratio réel
    29:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    29:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA224566 CNHM1H-6105YB-EP-29 1.5HP