Motion
PA225071 CHFM2-6145DBYA-EP-B-121 2HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA225071 CHFM2-6145DBYA-EP-B-121 2HP

121:1 Réduction, 121:1 rapport, type de sortie solide, montage sur bride, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10488713
N° MFRPA225071 CHFM2-6145DBYA-EP-B-121 2HP
Prix8,556.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA225071 CHFM2-6145DBYA-EP-B-121 2HP

121:1 Réduction, 121:1 rapport, type de sortie solide, montage sur bride, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10488713
N° MFRPA225071 CHFM2-6145DBYA-EP-B-121 2HP
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
Prix8,556.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6145
  • Rapport nominal
    121:1
  • Ratio
    121:1

Détails

  • Ratio réel
    121:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    2 hp
  • Montage
    Montage à bride
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    121:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA225071 CHFM2-6145DBYA-EP-B-121 2HP