Motion
PA225382 CNFM2-6110YC-EP-17 2HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA225382 CNFM2-6110YC-EP-17 2HP

17:1 Rapport, montage sur bride
N° D’ARTICLE MI10488770
N° MFRPA225382 CNFM2-6110YC-EP-17 2HP
Prix2,892.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA225382 CNFM2-6110YC-EP-17 2HP

17:1 Rapport, montage sur bride
N° D’ARTICLE MI10488770
N° MFRPA225382 CNFM2-6110YC-EP-17 2HP
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
Prix2,892.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6110
  • Débit maximal tr/min
    102.9 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    138 N-m;1221
  • Rapport nominal
    17:1
  • Ratio
    17:1

Détails

  • Ratio réel
    17:1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    2 hp
  • Montage
    Montage à bride
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    1221 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA225382 CNFM2-6110YC-EP-17 2HP