Motion
PA225409 CNHM3-6115YC-EP-8 3HP 230/460V

SUMITOMO DRIVE TECH
PA225409 CNHM3-6115YC-EP-8 3HP 230/460V

08:1 Réduction, 8:1 rapport, type de sortie solide, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10488779
N° MFRPA225409 CNHM3-6115YC-EP-8 3HP 230/460V
Prix3,313.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA225409 CNHM3-6115YC-EP-8 3HP 230/460V

08:1 Réduction, 8:1 rapport, type de sortie solide, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10488779
N° MFRPA225409 CNHM3-6115YC-EP-8 3HP 230/460V
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
Prix3,313.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6115
  • Rapport nominal
    8:1
  • Ratio
    8:1

Détails

  • Ratio réel
    8:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    3 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    08:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA225409 CNHM3-6115YC-EP-8 3HP 230/460V