Motion
PA225480 CVVM5-6145B-EP-43 T16

SUMITOMO DRIVE TECH
PA225480 CVVM5-6145B-EP-43 T16

43:1 Réduction, 43:1 rapport, vertical, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10488792
N° MFRPA225480 CVVM5-6145B-EP-43 T16
Prix5,688.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA225480 CVVM5-6145B-EP-43 T16

43:1 Réduction, 43:1 rapport, vertical, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10488792
N° MFRPA225480 CVVM5-6145B-EP-43 T16
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
Prix5,688.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6145B
  • Débit maximal tr/min
    40.7 tr/min
  • Rapport nominal
    43:1
  • Ratio
    43:1

Détails

  • Ratio réel
    43:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    5 hp;3.7 kW
  • Montage
    Vertical
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    43:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA225480 CVVM5-6145B-EP-43 T16