Motion
PA226874  CNHMS2-6115YB-EP-29  N3B, N35

SUMITOMO DRIVE TECH
PA226874 CNHMS2-6115YB-EP-29 N3B, N35

29:1 Réduction, 29:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10489090
N° MFRPA226874 CNHMS2-6115YB-EP-29 N3B, N35
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA226874 CNHMS2-6115YB-EP-29 N3B, N35

29:1 Réduction, 29:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10489090
N° MFRPA226874 CNHMS2-6115YB-EP-29 N3B, N35
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport nominal
    29:1
  • Ratio
    29:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    175 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    29:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA226874 CNHMS2-6115YB-EP-29 N3B, N35