Motion
PA227685 CNHM1H-6100YC-EP-8 1.5HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA227685 CNHM1H-6100YC-EP-8 1.5HP

08:1 Réduction, 8:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10489312
N° MFRPA227685 CNHM1H-6100YC-EP-8 1.5HP
Prix2,299.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA227685 CNHM1H-6100YC-EP-8 1.5HP

08:1 Réduction, 8:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10489312
N° MFRPA227685 CNHM1H-6100YC-EP-8 1.5HP
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
Prix2,299.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport nominal
    8:1
  • Ratio
    8:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp;1.1 kW
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    08:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA227685 CNHM1H-6100YC-EP-8 1.5HP