Motion
PA228046  CNFMS1H-6100YC-EP-17(B21,

SUMITOMO DRIVE TECH
PA228046 CNFMS1H-6100YC-EP-17(B21,

17:1 Ratio, montage sur pied, montage sur bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10489429
N° MFRPA228046 CNFMS1H-6100YC-EP-17(B21,
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA228046 CNFMS1H-6100YC-EP-17(B21,

17:1 Ratio, montage sur pied, montage sur bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10489429
N° MFRPA228046 CNFMS1H-6100YC-EP-17(B21,
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ratio
    17:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    175 hp
  • Montage
    Montage sur boîtier, montage sur bride, montage sur pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA228046 CNFMS1H-6100YC-EP-17(B21,