Motion
PA228157 CHHM15-6235DAY-EP-377 15HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA228157 CHHM15-6235DAY-EP-377 15HP

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 377:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10489462
N° MFRPA228157 CHHM15-6235DAY-EP-377 15HP
Price$48,457.76/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA228157 CHHM15-6235DAY-EP-377 15HP

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 377:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10489462
N° MFRPA228157 CHHM15-6235DAY-EP-377 15HP
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
Price$48,457.76/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6235
  • Hauteur du boîtier
    26.26 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6235
  • Couple de sortie maximal
    167000
  • Ratio
    377:1

Details

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    15 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    40200.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA228157 CHHM15-6235DAY-EP-377 15HP
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs