Motion
PA228392 CNFM05-6105YB-AV-71

SUMITOMO DRIVE TECH
PA228392 CNFM05-6105YB-AV-71

71:1 Rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10489549
N° MFRPA228392 CNFM05-6105YB-AV-71
Prix 2,622.82 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA228392 CNFM05-6105YB-AV-71

71:1 Rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10489549
N° MFRPA228392 CNFM05-6105YB-AV-71
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
Prix de 2,622.82 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Ratio
    71:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    175 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA228392 CNFM05-6105YB-AV-71
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good