Motion
PA228479 CHHM5-6180DBYB-EP-B-143 5HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA228479 CHHM5-6180DBYB-EP-B-143 5HP

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 143:1 rapport, 3-1/8 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10489578
N° MFRPA228479 CHHM5-6180DBYB-EP-B-143 5HP
Prix17,508.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA228479 CHHM5-6180DBYB-EP-B-143 5HP

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 143:1 rapport, 3-1/8 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10489578
N° MFRPA228479 CHHM5-6180DBYB-EP-B-143 5HP
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
Prix17,508.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6180
  • Hauteur du boîtier
    18.39 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6180
  • Couple de sortie maximal
    23000
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3-1/8 po
  • Ratio
    143:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    9360.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA228479 CHHM5-6180DBYB-EP-B-143 5HP
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies