Motion
CHHM15-6255DAA-EP-B-559 (3/60/230/460V,T16,YAD0)

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHM15-6255DAA-EP-B-559 (3/60/230/460V,T16,YAD0)

CHHM15-6255DAA-EP-B-559(3/60/230/460V,T16,YAD0)
N° D’ARTICLE MI10489648
N° MFRCHHM15-6255DAA-EP-B-559 (3/60/230/460V,T16,YAD0)
Prix66,886.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHM15-6255DAA-EP-B-559 (3/60/230/460V,T16,YAD0)

CHHM15-6255DAA-EP-B-559(3/60/230/460V,T16,YAD0)
N° D’ARTICLE MI10489648
N° MFRCHHM15-6255DAA-EP-B-559 (3/60/230/460V,T16,YAD0)
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
Prix66,886.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    32.09 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6255
  • Couple de sortie maximal
    267000
  • Ratio
    559:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Capacité de charge suspendue
    57900.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA228693
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies