Motion
PA228719  CNHJ-6080-11(56C, T16)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA228719 CNHJ-6080-11(56C, T16)

11:1 Réduction, 11:1 rapport, type d’entrée face en C, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10489659
N° MFRPA228719 CNHJ-6080-11(56C, T16)
Prix1,601.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA228719 CNHJ-6080-11(56C, T16)

11:1 Réduction, 11:1 rapport, type d’entrée face en C, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10489659
N° MFRPA228719 CNHJ-6080-11(56C, T16)
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
Prix1,601.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6080
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    11:1
  • Ratio
    11:1

Détails

  • Ratio réel
    11:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    11:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA228719 CNHJ-6080-11(56C, T16)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues