Motion
PA228811 CHHM3-6145YC-EP-59 3HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA228811 CHHM3-6145YC-EP-59 3HP

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 59:1 rapport, 1-7/8 po de diamètre d’arbre de sortie, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10489687
N° MFRPA228811 CHHM3-6145YC-EP-59 3HP
Prix5,396.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA228811 CHHM3-6145YC-EP-59 3HP

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 59:1 rapport, 1-7/8 po de diamètre d’arbre de sortie, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10489687
N° MFRPA228811 CHHM3-6145YC-EP-59 3HP
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
Prix5,396.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    11.81 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6145
  • Couple de sortie maximal
    5950
  • Rapport nominal
    59:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-7/8 po
  • Ratio
    59:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    3 hp
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Capacité de charge suspendue
    3590.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA228811 CHHM3-6145YC-EP-59 3HP
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues