Motion
PA228944 CNVM2-6115YA-EP-35 2HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA228944 CNVM2-6115YA-EP-35 2HP

35:1 Réduction, 35:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10489740
N° MFRPA228944 CNVM2-6115YA-EP-35 2HP
Prix2,962.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA228944 CNVM2-6115YA-EP-35 2HP

35:1 Réduction, 35:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10489740
N° MFRPA228944 CNVM2-6115YA-EP-35 2HP
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
Prix2,962.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6115
  • Débit maximal tr/min
    50 tr/min
  • Rapport nominal
    35:1
  • Ratio
    35:1

Détails

  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    2 hp;1.5 kW
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    35:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA228944 CNVM2-6115YA-EP-35 2HP